REELCRAFT Koblede slangeenheter, 300 PSI, 1/2 tomme indre diameter


filtre
Farge: Rød , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: PVC , Innvendig Dia.: 1 / 2 " , Maks. Press: 300 psi , Utvendig Dia.: 0.78 " , Forsterkning: Nylon flette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: 0 til 150 grader F , Rørmateriale: PVC
StilModellMonteringsstørrelseLengdePris (eks. mva)
A
S601020-25 1
1/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.967NOK
A
S601022-50 1
1/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.1 632 NOK
B
601021-50 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)50ft.1 223 NOK
A
S601021-35 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft.1 198 NOK

Koblede slangeenheter, 300 PSI, 1/2 tomme indre diameter

Reelcraft lavtrykk luft-/vannslangeenheter brukes til å frakte luft eller vann til pneumatiske verktøy, luftkompressorer og annet utstyr for industri-, konstruksjons- og landbruksapplikasjoner. De har PVC-konstruksjon med nylonfletting for korrosjonsbestandighet, lett vekt og fleksibilitet. Disse slangene kommer med messingkoblinger av 3/8 eller 1/2 tomme MNPT i den ene enden og 1/2 tomme MNPT på den andre enden av slangen for tilkobling til verktøy og utstyr. De tåler et maksimalt trykk på 300 psi og en maksimal temperatur på 150 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangeenhetene, tilgjengelig i slangelengder fra 25 til 50 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?