BALDOR MOTOR CEM3313T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215TC Ramme | AJ6PMR

BALDOR MOTOR CEM3313T Trefaset åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PMR Modell: CEM3313T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps26-25/12.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment86.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame215TC
Dreiemoment med full belastning29.7 LB-FT
HP10
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning5.51 Amps
Antall poler04
Produksjon10
Fase3
Power Factor82
RevisjonB
RPM1770
Temp. Stige42 grader C
typen3739M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 51.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 46.2 LB-FT
    • Startstrøm: 88.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR CEM2513T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-78 085 NOK
BALDOR MOTOR CEM2514T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-79 089 NOK
BALDOR MOTOR CEM2515T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-84 761 NOK
BALDOR MOTOR CEM2516T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-93 075 NOK
BALDOR MOTOR CEM2531T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ramme | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-108 734 NOK
BALDOR MOTOR CEM2535T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286TC Ramme | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-117 330 NOK
BALDOR MOTOR CEM2539T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ramme | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-154 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3313T Trefaset åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215TC Ramme
29 953 NOK / enhet