BALDOR MOTOR CEM31104 Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6PMA

BALDOR MOTOR CEM31104 Trefaset åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6PMA Modell: CEM31104

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning0.7 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3416M
Antall poler4
Produksjon0.330 hk
Total lengde10.1 "
Fase3
Power Factor66
Servicefaktor1.35
Speed1,725 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - CM3104
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 73.40%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: N
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR CEM2513T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-78 085 NOK
BALDOR MOTOR CEM2514T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-79 089 NOK
BALDOR MOTOR CEM2515T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-84 761 NOK
BALDOR MOTOR CEM2516T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-93 075 NOK
BALDOR MOTOR CEM2531T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ramme | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-108 734 NOK
BALDOR MOTOR CEM2535T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286TC Ramme | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-117 330 NOK
BALDOR MOTOR CEM2539T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ramme | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-154 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM31104 Trefaset åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme
13 897 NOK / enhet