MOBILBUTIKK MS- CPMC-tomt rullende skap 22 tommer bredde x 39-3 / 4 tommer dybde x 39 tommer høyde | AH8YMP 39CE49

MOBILE SHOP MS- CPMC-tomt rulleskap 22 tommers bredde x 39-3/4 tommers dybde x 39 tommers høyde

På lager
Vare: AH8YMP Modell: MS- CPMC-EmptyKryssref.: 39CE49

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 "x 5"
Type hjulSvingbar, fast, brems
Hjulmaterialepolyuretan
FARGESvart
Konfigurasjon(1) Skuff med lysbilde
Dybde39.75 "
Skuffekapasitet200 lb.
SkuffefargeSvart
SkufferKulelager, full forlengelse
PliktvurderingHeavy Duty
FinishPulverlakkert
Måler18
HåndtererStål
Høyde39 "
Lastevurdering195 lb.
LåsesystemLockrod med hengelås
MaterialeStål, plast
Antall skuffer4
Antall hyller0
Lagringskapasitet420 cu. i.
Bredde22 "
ArbeidsoverflatematerialeWood

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.576
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseType hjulDybdeLastevurderingLåsesystemAntall skufferPris
MOBILBUTIKK MS-CEC-tomt rulleskap 22 tommer bredde x 26 tommer dybde x 39 tommer høyde svart | AH8YMQ 39CE50 MS-CEC-tom4 "x 4"Sving, Total, Lås26 "117 lb.(2) Trekk stenger-57 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOBILE SHOP MS- CPMC-tomt rulleskap 22 tommers bredde x 39-3/4 tommers dybde x 39 tommers høyde
86 933 NOK / enhet