CONDOR Plast, sikkerhetsskilt, 10 tommers bredde


filtre
Bredde: 10 "
StilModellLyser i mørketHøydeLegend stilDriftstemp. OmrådeTykkelsePris (eks. mva)
A
480N62
Nei7"Symbol og tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "144NOK
B
480N69
Nei7"tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "144NOK
C
472U84
Nei7"tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "144NOK
D
472Y76
Nei7"Symbol og tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "144NOK
E
480P34
Nei7"tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "144NOK
F
480H49
Nei14 "tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "163NOK
G
480N21
Nei14 "tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "159NOK
H
485P90
Nei14 "Symbol og tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "168NOK
I
480N89
Nei7"Symbol og tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "144NOK
J
480J03
Nei14 "tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "159NOK
K
480N96
Nei14 "tekst90 Deg til 168 Deg F0.055 "159NOK
L
480J01
Ja14 "tekst20 Deg til 149 Deg F0.07 "431NOK
M
480H47
Ja14 "tekst20 Deg til 149 Deg F0.07 "422NOK
N
480H82
Ja14 "tekst20 Deg til 149 Deg F0.07 "431NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?