COLDER PRODUCTS COMPANY PMC-serie ikke-ventilerte koblingsorganer


filtre
Kroppsdia .: 0.79 " , Kroppsmateriale: acetal , Farge: Hvit , Koblingsstørrelse: 1 / 8 " , Maks. Press: 120 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Tube Utvendig Dia.: 1 / 4 "
StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A
PMC1604
Barbed1.85 "-1 / 4 "263NOK
A
PMC1602
Barbed1.65 "-1 / 8 "235NOK
B
PMC1702
Barbed1.65 "-1 / 8 "150NOK
A
PMC1601
Barbed1.4 "-1 / 16 "276NOK
A
PMC1603
Barbed1.85 "-3 / 16 "251NOK
B
PMC1701
Barbed1.41 "-1 / 16 "168NOK
B
PMC1703
Barbed1.85 "-3 / 16 "143NOK
B
PMC1704
Barbed1.85 "-1 / 4 "157NOK
C
PMC1002
MNPT1"1 / 8 "-162NOK
C
PMC1004
MNPT1.1 "1 / 4 "-181NOK
D
PMC1304
PTF1.75 "-11 / 64 "176NOK
E
PMC1204
PTF1.72 "-11 / 64 "269NOK

PMC-serie ikke-ventilerte koblingsorganer

Colder Products Corporation PMC-seriens koblingskropper er designet for tilkobling av slanger/slanger i væske/hydrauliske kretser. Disse koblingene har Buna-N O-ringer som sikrer en lekkasjetett forsegling ved installasjon og integrerte avslutninger for å minimere lekkasjepunkter. Deres acetalkonstruksjon motstår skade mot milde kjemikalier og reaktive væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse hurtigkoblingsrøradapterne, tilgjengelig i PTF-, pig- og MNPT-tilkoblinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?