Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALDER PRODUCTS COMPANY PMC1304 Inline Coupler Acetal Rett gjennom | AC4AVR 2YDG3

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1304 Inline Coupler Acetal rett gjennom

På lager
Vare: AC4AVR Modell: PMC1304Kryssreferanse: 2YDG3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
176NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.0.79 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypePTF
Koblingsstørrelse1 / 8 "
Lengde1.75 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.11 / 64 "
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / Avstengning (Rett gjennom)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY PMC1002 Inline Coupler Acetal Rett gjennom | AC4AVN 2YDF9 PMC1002MNPT1"1 / 8 "-162NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PMC1004 Inline Coupler Acetal Rett gjennom | AC4AVP 2YDG1 PMC1004MNPT1.1 "1 / 4 "-181NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC1204 Panelmontert kobling acetal rett gjennom | AC4AVQ 2YDG2 PMC1204PTF1.72 "-11 / 64 "269NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC1601 Panelmontert kobling Acetal Barbed 1/16 | AC4AVT 2YDG4 PMC1601Barbed1.4 "-1 / 16 "276NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC1602 Panelmontert kobling Acetal Barbed 1/8 | AC4AVU 2YDG5 PMC1602Barbed1.65 "-1 / 8 "235NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC1603 Panelmontert kobling Acetal Barbed 3/16 | AC4AVV 2YDG6 PMC1603Barbed1.85 "-3 / 16 "251NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC1604 Panelmontert kobling Acetal Barbed 1/4 | AC4AVW 2YDG7 PMC1604Barbed1.85 "-1 / 4 "263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1304 Inline Coupler Acetal rett gjennom
176NOK / enhet