APPROVED VENDOR Svart stålplan 80 sveiset brystvorte


filtre
Body Material: Svart stål , Maks. Press: 300 psi @ 550 grader F , Maks. Damptrykk: 150 psi , Tidsplan: 80 , sømløs/sveiset: Sveiset , Trådtype: PT
StilModellGrunnleggende tilkoblingstypeLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
1XLF6
Gjenget i begge ender6"1.9 "1.5 "0.145 "175NOK
A
1XLE3
Gjenget i begge ender10 "1.66 "1.25 "0.14 "242NOK
B
1XLF5
Gjenget i begge ender5.5 "1.9 "1.5 "0.145 "162NOK
A
1XLF4
Gjenget i begge ender5"1.9 "1.5 "0.145 "152NOK
A
1XLF3
Gjenget i begge ender4.5 "1.9 "1.5 "0.145 "145NOK
A
1XLF2
Gjenget i begge ender4"1.9 "1.5 "0.145 "128NOK
A
1XLF1
Gjenget i begge ender3.5 "1.9 "1.5 "0.145 "121NOK
A
1XLE9
Gjenget i begge ender3"1.9 "1.5 "0.145 "101NOK
B
1XLE8
Gjenget i begge ender2.5 "1.9 "1.5 "0.145 "94NOK
A
1XLE7
Gjenget i begge ender2"1.9 "1.5 "0.145 "79NOK
C
1XLE5
Gjenget i begge ender12 "1.66 "1.25 "0.14 "287NOK
A
1XLE4
Gjenget i begge ender11 "1.66 "1.25 "0.14 "256NOK
A
1XLE2
Gjenget i begge ender9"1.66 "1.25 "0.14 "232NOK
D
1XLA6
Gjenget i begge ender9"1.05 "3 / 4 "0.113 "121NOK
A
1XLE1
Gjenget i begge ender8"1.66 "1.25 "0.14 "209NOK
A
1XLD9
Gjenget i begge ender7"1.66 "1.25 "0.14 "195NOK
C
1XLD8
Gjenget i begge ender6"1.66 "1.25 "0.14 "163NOK
C
1XLD7
Gjenget i begge ender5.5 "1.66 "1.25 "0.14 "137NOK
C
1XLD6
Gjenget i begge ender5"1.66 "1.25 "0.14 "128NOK
A
1XLA2
Gjenget i begge ender5.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "68NOK
A
1XKZ9
Gjenget i begge ender4.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "60NOK
A
1XKZ7
Gjenget i begge ender3.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "51NOK
D
1XKZ5
Gjenget i begge ender2.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "41NOK
A
1XKZ3
Gjenget i begge ender1.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "31NOK
A
1XLA4
Gjenget i begge ender7"1.05 "3 / 4 "0.113 "99NOK
A
1XLF7
Gjenget i begge ender7"1.9 "1.5 "0.145 "226NOK
E
1XKY5
Gjenget i begge ender7"0.84 "1 / 2 "0.109 "77NOK
F
1XLH8
Gjenget i begge ender11 "2.375 "2"0.154 "397NOK
D
1XLC6
Gjenget i begge ender11 "1.315 "1"0.133 "224NOK
A
1XLC2
Gjenget i begge ender7"1.315 "1"0.133 "154NOK
F
1XLK1
Gjenget i begge ender6"3.5 "3"0.216 "504NOK
F
1XLH7
Gjenget i begge ender10 "2.375 "2"0.154 "390NOK
A
1XKZ8
Gjenget i begge ender4"1.05 "3 / 4 "0.113 "55NOK
D
1XKZ6
Gjenget i begge ender3"1.05 "3 / 4 "0.113 "44NOK
E
1XKZ1
Gjenget i begge ender12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "118NOK
F
1XLJ9
Gjenget i begge ender5.5 "3.5 "3"0.216 "446NOK
F
1XLJ8
Gjenget i begge ender12 "2.875 "2.5 "0.203 "723NOK
F
1XLH9
Gjenget i begge ender12 "2.375 "2"0.154 "464NOK
A
1XLH4
Gjenget i begge ender7"2.375 "2"0.154 "281NOK
D
1XLB2
Gjenget i begge ender2"1.315 "1"0.133 "56NOK
A
1XLD5
Gjenget i begge ender4.5 "1.66 "1.25 "0.14 "115NOK
A
1XLH1
Gjenget i begge ender5"2.375 "2"0.154 "219NOK
A
1XLD1
Gjenget i begge ender2.5 "1.66 "1.25 "0.14 "74NOK
F
1XLG8
Gjenget i begge ender4"2.375 "2"0.154 "208NOK
A
1XLC5
Gjenget i begge ender10 "1.315 "1"0.133 "189NOK
A
1XLG6
Gjenget i begge ender3"2.375 "2"0.154 "147NOK
A
1XLC1
Gjenget i begge ender6"1.315 "1"0.133 "113NOK
A
1XLG3
Gjenget i begge ender12 "1.9 "1.5 "0.145 "330NOK
D
1XLB6
Gjenget i begge ender4"1.315 "1"0.133 "80NOK
B
1XLF9
Gjenget i begge ender9"1.9 "1.5 "0.145 "259NOK
A
1XKY7
Gjenget i begge ender9"0.84 "1 / 2 "0.109 "97NOK
E
1XKY4
Gjenget i begge ender6"0.84 "1 / 2 "0.109 "58NOK
D
1XLA8
Gjenget i begge ender11 "1.05 "3 / 4 "0.113 "80NOK
F
1XLH5
Gjenget i begge ender8"2.375 "2"0.154 "339NOK
D
1XLA7
Gjenget i begge ender10 "1.05 "3 / 4 "0.113 "128NOK
D
1XLA5
Gjenget i begge ender8"1.05 "3 / 4 "0.113 "107NOK
A
1XLA3
Gjenget i begge ender6"1.05 "3 / 4 "0.113 "75NOK
A
1XLA1
Gjenget i begge ender5"1.05 "3 / 4 "0.113 "63NOK
D
1XKZ4
Gjenget i begge ender2"1.05 "3 / 4 "0.113 "34NOK
F
1XLK4
Gjenget i begge ender9"3.5 "3"0.216 "-
RFQ
F
1XLK2
Gjenget i begge ender7"3.5 "3"0.216 "576NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?