GODKJENT LEVERANDØR 1XLK4 Nippel 3 x 9 tommer gjenget stål | AB4FHN

APPROVED VENDOR 1XLK4 Nippel 3 x 9 tommer gjenget stål

Vare: AB4FHN Modell: 1XLK4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Lengde9"
Maks. Press300 psi @ 550 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3"
Planlegg80
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse0.216 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.49
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL3 Nippel 1/2 x 1 1/2 tommer svart stål | AA9EEJ 1CPL3Gjenget i den ene enden1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "18NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL4 nippel 1/2 x 2 tommer svart stål | AA9EEK 1CPL4Gjenget i den ene enden2"0.84 "1 / 2 "0.109 "21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL5 nippel 1/2 x 3 tommer svart stål | AA9EEL 1CPL5Gjenget i den ene enden3"0.84 "1 / 2 "0.109 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL6 nippel 1/2 x 4 tommer svart stål | AA9EEM 1CPL6Gjenget i den ene enden4"0.84 "1 / 2 "0.109 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL7 nippel 1/2 x 6 tommer svart stål | AA9EEN 1CPL7Gjenget i den ene enden6"0.84 "1 / 2 "0.109 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL8 Nippel 1/2 x 12 tommer svart stål | AA9EEP 1CPL8Gjenget i den ene enden12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN5 nippel 3/4 x 12 tommer svart stål | AA9EEW 1CPN5Gjenget i den ene enden12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLK4 Nippel 3 x 9 tommer gjenget stål