EDWARDS SIGNALING 125 -serien normale lysmengder


filtre
Diameter: 3-1 / 4 " , Innhegning: NEMA 4X kabinett , Høyde: 3-7 / 8 " , Lampetype: Xenon , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 175000 CD
StilModellFARGEKarakterSpenning
A
125STRNC240A
---
RFQ
A
125STRNC1248DB
---
RFQ
B
125STRNR240AB
---
RFQ
B
125STRNR1248DB
--12 til 48 VDC
RFQ
B
125STRNR1248D
--12 til 48 VDC
RFQ
B
125STRNR120AB
-0.1A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
B
125STRNR120A
-0.1A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
B
125STRNR240A
-0.05A240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
125STRNC240AB
---
RFQ
A
125STRNC120A
-0.1A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
125STRNC1248D
---
RFQ
A
125STRNC120AB
--120V
RFQ
C
125STRNA240AB
Rav--
RFQ
C
125STRNA240A
Rav--
RFQ
C
125STRNA120A
Rav0.1A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
C
125STRNA120AB
Rav0.1A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
C
125STRNA1248D
Rav-12 til 48 VDC
RFQ
C
125STRNA1248DB
Rav--
RFQ
D
125STRNB240AB
Blå--
RFQ
D
125STRNB120A
Blå-120V
RFQ
D
125STRNB240A
Blå0.05A240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
D
125STRNB1248DB
Blå--
RFQ
D
125STRNB1248D
Blå--
RFQ
D
125STRNB120AB
Blå-120V
RFQ
E
125TRNG1248D
Grønn--
RFQ
E
125TRNG1248DB
Grønn--
RFQ
E
125TRNG120AB
Grønn-120V
RFQ
E
125TRNG120A
Grønn-120V
RFQ
E
125TRNG240A
Grønn--
RFQ
E
125TRNG240AB
Grønn--
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?