Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XLA3 Nippel 3/4 x 6 tommer gjenget svart stål | AB4FEB

APPROVED VENDOR 1XLA3 Nippel 3/4 x 6 tommer gjenget svart stål

På lager
Vare: AB4FEB Modell: 1XLA3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Lengde6"
Maks. Press300 psi @ 550 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1.05 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse0.113 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL3 Nippel 1/2 x 1 1/2 tommer svart stål | AA9EEJ 1CPL3Gjenget i den ene enden1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL4 nippel 1/2 x 2 tommer svart stål | AA9EEK 1CPL4Gjenget i den ene enden2"0.84 "1 / 2 "0.109 "22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL5 nippel 1/2 x 3 tommer svart stål | AA9EEL 1CPL5Gjenget i den ene enden3"0.84 "1 / 2 "0.109 "29NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL6 nippel 1/2 x 4 tommer svart stål | AA9EEM 1CPL6Gjenget i den ene enden4"0.84 "1 / 2 "0.109 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL7 nippel 1/2 x 6 tommer svart stål | AA9EEN 1CPL7Gjenget i den ene enden6"0.84 "1 / 2 "0.109 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL8 Nippel 1/2 x 12 tommer svart stål | AA9EEP 1CPL8Gjenget i den ene enden12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN5 nippel 3/4 x 12 tommer svart stål | AA9EEW 1CPN5Gjenget i den ene enden12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLA3 Nippel 3/4 x 6 tommer gjenget svart stål
75NOK / enhet