BALDWIN FILTERS Full-Flow Lube Spin-on-filtre


filtre
Filterdesign: spinn videre
StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
B227
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"146NOK
B
B179
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"185NOK
C
B421
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"137NOK
D
B33
3"3"2-11 / 16 "2 11 / 16 "129NOK
E
B43-S
3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "131NOK
F
B37
3.5 "3.5 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "118NOK
G
B195
3.5 "3.5 "3.125 "3.12 "341NOK
H
B31
3.5 "3.5 "3"3"143NOK
I
B156
3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "145NOK
J
B173-S
3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "124NOK
K
B201-S
3.187 "3.187 "4.25 "4.25 "210NOK
L
B494
3.187 "3.187 "4.25 "4.25 "441NOK
M
B329
3.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "120NOK
N
B120
3.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "147NOK
O
B243
4 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"142NOK
P
B56
4 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"184NOK
Q
B233
4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "132NOK
R
B229
4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "236NOK
S
B168
5 3 / 32 "5 3 / 32 "3"3"198NOK
T
B109
5 5 / 16 "5 5 / 16 "3.75 "3.75 "283NOK
U
B246
5 9 / 32 "5 9 / 32 "3.75 "3.75 "202NOK
V
B279
5 11 / 32 "5 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "221NOK
W
B2
5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "136NOK
X
B2-HPG
5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "295NOK
Y
B337
5 27 / 32 "5 27 / 32 "4.25 "4.25 "475NOK
Z
B178
5.125 "5.125 "3"3"128NOK
A1
B199
5.125 "5.125 "3"3"140NOK
B1
B50
5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "145NOK
C1
B167
7.125 "7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "211NOK
D1
B299
7.156 "7.156 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "209NOK
E1
B129
7.375 "7.375 "4.25 "4.25 "379NOK
F1
B309
7.375 "7.375 "4.25 "4.25 "335NOK
G1
B262
8 23 / 32 "8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "290NOK
P
B403
8.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "486NOK
H1
B495-SS
9 15 / 16 "9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "594NOK
P
B45
9.156 "9.156 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "988NOK
I1
B220
9.875 "9.875 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "764NOK
J1
B49
11.25 "11.25 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "337NOK
K1
B239
12 3 / 32 "12 3 / 32 "5.375 "5.38 "698NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?