Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE B201-S By-pass oljefilter Spin-on L 3 3/16 In | AD3BRZ 3XTY8

BALDWIN FILTERS B201-S By-pass oljefilter Spin-on L 3 3/16 In

På lager
Vare: AD3BRZ Modell: B201-SKryssreferanse: 3XTY8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde3.187 "
Lengde3.187 "
Utenfor Dia.4.25 "
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: By-Pass

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE B329 Oljefilter Spin-on | AC2KWB 2KXR6 B3293.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "122NOK
BALDWIN FILTER B2 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KWC 2KXR7 B25 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "143NOK
BALDWIN FILTRE B243 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KXD 2KXV6 B2434 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"142NOK
BALDWIN FILTRE B31 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KXX 2KXX5 B313.5 "3.5 "3"3"143NOK
BALDWIN FILTER B43-S Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KXY 2KXX6 B43-S3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "131NOK
BALDWIN-FILTER B233 Oljefilter med full strømning Sentrifugering | AC2KZN 2KYB5 B2334.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "132NOK
BALDWIN FILTRE B179 Spin-On oljefilter, 2-27/32 tommers lengde, 3 tommers bredde | AC2KZU 2KYC1 B1792 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS B201-S By-pass oljefilter Spin-on L 3 3/16 In
228NOK / enhet