Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 11TW1-7 Vippebryter Spdt på/av/på | AB7WCJ 24D507

HONEYWELL 11TW1-7 Vippebryter Spdt på/av/på

På lager
Vare: AB7WCJ Modell: 11TW1-7Kryssreferanse: 24D507
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
913NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering0.1A til 5.0A @ 0.5V til 115V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.68 "
AktuatorstilStandard spak
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering0.1A til 5.0A @ 0.5V til 28V
Monteringshull0.50 "dia.
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Anbefalt brukSøknader som krever militær kvalifikasjon
Stem Dia. og trådstørrelse0.24 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonMomentary On / Off / Momentary On
TerminalerLoddetapp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Fine sølvkontakter

Produktvarianter

ProduktModellStem Dia. og trådstørrelseAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeStamlengdeBryterfunksjonTerminalerAktuatorstilDC-kontaktvurderingPris
HONEYWELL 1TL1-1 Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/på | AB7VVV 24D295 1TL1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V503NOK
HONEYWELL 1TL1-1L Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/på | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "0.42 "På / Av / PåSkruSpaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1 143 NOK
HONEYWELL 1TL1-3 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/på | AB7VWB 24D303 1TL1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V512NOK
HONEYWELL 1TL1-5 Vippebryter Spdt På / Av / På | AB7VWF 24D309 1TL1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V535NOK
HONEYWELL 1TL1-7 Vippebryter Spdt På / Av / På | AB7VWJ 24D313 1TL1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V608NOK
HONEYWELL 1TL1-8 Vippebryter Spdt på/på | AB7VWM 24D316 1TL1-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V733NOK
HONEYWELL 1NT1-1 Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/på | AB7VYM 24D382 1NT1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 11TW1-7 Vippebryter Spdt på/av/på
913NOK / enhet