Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 1TL1-3 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/på | AB7VWB 24D303

HONEYWELL 1TL1-3 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/på

På lager
Vare: AB7VWB Modell: 1TL1-3Kryssreferanse: 24D303
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering0.5A til 15A @ 0.5V til 277V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.68 "
AktuatorstilStandard spak
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Anbefalt brukSøknader som krever militær kvalifikasjon eller rangering av militær sel
Stem Dia. og trådstørrelse0.47 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Sølvkadmiumoksidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellStem Dia. og trådstørrelseAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeStamlengdeBryterfunksjonTerminalerAktuatorstilDC-kontaktvurderingPris
HONEYWELL 1TL1-1 Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/på | AB7VVV 24D295 1TL1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V503NOK
HONEYWELL 1TL1-1L Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/på | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "0.42 "På / Av / PåSkruSpaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1 143 NOK
HONEYWELL 1TL1-5 Vippebryter Spdt På / Av / På | AB7VWF 24D309 1TL1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V535NOK
HONEYWELL 1TL1-7 Vippebryter Spdt På / Av / På | AB7VWJ 24D313 1TL1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V608NOK
HONEYWELL 1TL1-8 Vippebryter Spdt på/på | AB7VWM 24D316 1TL1-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V733NOK
HONEYWELL 1NT1-1 Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/på | AB7VYM 24D382 1NT1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V521NOK
HONEYWELL 1NT1-3 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/på | AB7VYQ 24D385 1NT1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 1TL1-3 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/på
512NOK / enhet