CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 208-230v 42y Oao

På lager
Vare: AD8TRU Modell: OYK6518Kryssreferanse: 4MB96

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRom Klimaanlegg Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Kondensator påkrevd2MDV4
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning1.3-1.4
HP1/5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonOEM-erstatninger
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeBand
Rotasjon av motorakselenCWLE
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringBand
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde10 11 / 16 "
Fase1
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5.75 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2425
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeKondensator påkrevdForsterker med full belastningAksel lengdeMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris
CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hk 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15 DCA45221501-1600Inkludert1.7-1.96"Ringe1550310 15 / 16 "2 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 208-230v 42y Oao
2 596 NOK / enhet