PARKER Messing NPT hannhanknippel


filtre
Body Material: Messing , Klasse: Rørkobling , Samsvar: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Tilkoblingstype: PT Mann , Antall hull: 1 , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
12-8 MHN-B
1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"502NOK
A
2-2 MHN-B
7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"161NOK

Messing NPT hannhanknippel

Parkers sekskantnippel, messingrørbeslag er egnet for tilkobling av smøring / luft / kjemiske systemer i olje og gass, raffinering, petrokjemikalier og kraftproduksjonsanlegg. De har messingkonstruksjon og rullede hanngjenger for høy styrke og en tett tetning. De har begge sidegjenger med gjengede ender og festet overflate av hex -type for enkel installasjon og vedlikehold. Velg mellom et stort utvalg av disse brystvortene, tilgjengelig i 3800 og 5600 psi trykkvurderinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?