Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2 MHN-B Hann-sekskantnippel 1/8 tommer x 1/8 tommer 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87

PARKER 2-2 MHN-B hannsekskantnippel 1/8 tomme x 1/8 tomme 5600 Psi

På lager
Vare: AF7GWG Modell: 2-2 MHN-BKryssreferanse: 20YZ87
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Hex Nipple
Body MaterialMessing
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypePT Mann
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde1 1 / 16 "
Maks. Press5600 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Område-40 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER 12-8 MHN-B Hann-sekskantnippel 3/4 tommer x 1/2 tommer 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79 12-8 MHN-B1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2 MHN-B hannsekskantnippel 1/8 tomme x 1/8 tomme 5600 Psi
179NOK / enhet