NIBCO Monteringsreduksjon


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: FTG x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
6002 31 / 2X3
243 psi @ 200 grader F3-5/8" x 3-1/8"3-1 / 2 "x 3"759NOK
A
6002 3X11 / 2
254 psi @ 200 grader F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"586NOK
A
6002 3X11 / 4
254 psi @ 200 grader F3-1/8" x 1-3/8"3 "x 1-1 / 4"588NOK
A
6002 21/2X11/4
269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"464NOK
A
6002 21/2X11/2
269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"452NOK
A
6002 21 / 2X1
269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"513NOK
A
6002 2X3 / 4
291 psi @ 200 grader F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"250NOK
A
6002 1X3 / 8
395 psi @ 200 grader F7/8 "x 7/8" x 1/4 "3/4 "x 3/4" x 1/8 "77NOK
A
6002 5/8X3/8
505 psi @ 200 grader F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"64NOK
A
6002 11/2X1/2
577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"136NOK
A
6002 11/2X3/4
577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"136NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?