Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6002 2X3/4 Fitting Reducer Wrot Copper 2 x 3/4 In | AC8FKW 39R552

NIBCO 6002 2X3/4 Fitting Reducer Wrot Copper 2 x 3/4 In

På lager
Vare: AC8FKW Modell: 6002 2X3/4Kryssref.: 39R552
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjon
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press291 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.2-1/8" x 7/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2 "x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6002 11/2X3/4 Fitting Reducer Ftg x C 1-1/2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"136NOK
NIBCO 6002 5/8X3/8 Fitting Reducer Wrot Coper 5/8 x 3/8 In | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi @ 200 grader F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"66NOK
NIBCO 6002 11/2X1/2 Fitting Reducer Ftg x C 1-1/2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"141NOK
NIBCO 6002 21/2X11/2 Fitting Reduser 2-1/2 x 1-1/2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"464NOK
NIBCO 6002 3X11/2 Fitting Reducer Wrot Coper 3 x 1-1/2 In | AC8FQD 39R653 6002 3X11 / 2254 psi @ 200 grader F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"615NOK
NIBCO 6002 21/2X1 Fitting Reducer Wrot Coper 2-1/2 x 1 In | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"520NOK
NIBCO 6002 21/2X11/4 Fitting Reduser 2-1/2 x 1-1/4 In | AC8FQN 39R662 6002 21/2X11/4269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6002 2X3/4 Fitting Reducer Wrot Copper 2 x 3/4 In
265NOK / enhet