Oppløste oksygenmålere

filtre

Oppløst oksygenmålere er håndholdte enheter som brukes i industrielle applikasjoner for å bestemme konsentrasjonen av oksygen oppløst i en væske. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse...Les mer

EXTECH -

Oppløste oksygenmålere

StilModellKabellengdeViseDriftstemp. OmrådeTemp. NøyaktighetVanntettPris (eks. mva)
ADO600-LCD32 til 122 grader+/- 1.8 grader FJa4 038NOK
B4075104 MLCD32 til 122 grader+/- 1.5 grader FNei6 703NOK
CDO2104mDobbel LCD0 Grader til 50 Grader0.8 grader CNei4 327NOK
StilModellTestparameterPris (eks. mva)
AP20 20-4 SOppløst oksygen, temperatur19 121NOK
AP2030 2030-4 SOppløst oksygen, temperatur, ledningsevne21 304NOK
OAKTON -

Oppløste oksygenmålere

StilModellSakPris (eks. mva)
A3564300Oppløst oksygenmåler10 855NOK
B3564305Oppløst oksygenmåler11 478NOK
C3566074Kit20 005NOK
DWD-35640-70Pulver538NOK
EXTECH -

Sett med målersett for oppløst oksygen

StilModellDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
ADO61023 til 194 grader pH/ledningsevne; 32 til 122 grader DO7 970NOK
BDO600-K32 til 122 grader5 409NOK
YSI -

Oppløste oksygenmålere

YSI oppløst oksygenmålere er kraftige, brukervennlige instrumenter med polarografiske eller galvaniske sensorer for oppløst oksygen for å levere raske responstider. De er også utstyrt med One Touch Cal-funksjon og et internt barometer for å kalibrere enheten innen 3 sekunder ved å trykke på en knapp og bestemme det absolutte oksygentrykket. Velg fra et bredt utvalg av disse målerne for oppløst oksygen tilgjengelig i 9V og 2 C batterialternativer Raptor Supplies.

StilModellKabellengdeViseSakDriftstemp. OmrådeStrømkildeTemp. NøyaktighetVanntettPris (eks. mva)
ADO200A--Oppløst oksygenmåler----5 544NOK
B20-20--Kabel----6 438NOK
B20-100--Kabel----12 865NOK
CDO200ACC-01--Oppløst oksygenmåler----10 806NOK
DPro20-Grafisk LCDOppløst oksygenmåler-5 til 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa10 029NOK
CDO200ACC-10--Oppløst oksygenmåler----12 025NOK
EODO200CC-011mGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP6716 678NOK
EDO200ACC-044mDigitaltOppløst oksygenmåler-6 grader til 46 grader9V batteri+/-0.3 grader C +/-1 sifferIP6710 485NOK
FODO200Ingen kabelGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP676 118NOK
OHAUS -

Oppløste oksygenmålere

StilModellPris (eks. mva)
AST300D8 262NOK
BST300D-B4 924NOK
CST300D-G8 619NOK
THERMO FISHER SCIENTIFIC -

Oppløste oksygenmålere

StilModellSakPris (eks. mva)
ALSTAR1130Oppløst oksygenmåler13 582NOK
BLSTAR1135Oppløst oksygenmåler21 332NOK
CSTARA1235Meter27 984NOK
DSTARA2130Meter27 361NOK
DSTARA2135Meter39 950NOK
DSTARA2136Meter41 809NOK
ESTARA2230Meter15 515NOK
CSTARA1230Meter12 115NOK
FSTARA3230Meter19 445NOK
FSTARA3235Meter33 824NOK
GVSTAR32Meter44 585NOK
GVSTAR30Meter36 925NOK
ESTARA2235Meter29 062NOK
EXTECH -

Gjør måler / datalogger

ModellSakPris (eks. mva)
SDL150AA3HVN8 691 NOK
OAKTON -

Gjør 700 meter med sonde / stativ

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35415-00AE7ZYJ24 530 NOK
YSI -

Multiparametermåler, benketopp, 0.000 til 14.000, 0 grader. til 100°C

ModellSakPris (eks. mva)
1FD560YCN2TDV30 779 NOK
YSI -

Håndholdt ledningsevne / måler Ingen kabel

ModellSakPris (eks. mva)
Pro2030AE4RHB12 056 NOK
YSI -

Optisk oppløst oksygenmåler 0 til 50 mg / l

ModellSakPris (eks. mva)
ProODOAD9UFY-
RFQ
YSI -

Laboratorium oppløst oksygenmåler 115vac

ModellSakPris (eks. mva)
5100-115AD9UFP-
RFQ

Oppløste oksygenmålere

Raptor Supplies gir deg DO-målere av høy kvalitet fra merker som Oakton, Extech og YSI brukes til å bestemme mengden oppløst oksygen i en væske. Extech SDL -seriemålere eller dataloggere har en dobbel skjerm som viser oksygenkonsentrasjonen fra 0 til 20.0 mg/L og 0 til 100 prosent, samt temperaturer fra 32 til 122 grader F (0 til 50 grader C). Disse enhetene lagrer avlesninger med dato- og tidsstempler på et SD -kort (inkludert) i Excel -format som enkelt kan overføres til en PC og videre utstyres med 6 AA -batterier, en sonde, et ekstra sondehode med membran og etui .For å gi mange års prøvetaking selv under de tøffeste feltforholdene, YSI målere for oppløst oksygen er best egnet på grunn av deres 1-meters fallforsikringssikring og IP67 vanntett og støpt koffert. Merkets EcoSense-serie med håndholdte instrumenter har polarografiske eller galvaniske DO-sensorer som muliggjør rask prøvetaking og et One Touch Cal-anlegg som kan kalibreres innen 3 sekunder med bare et trykk på en knapp.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor er det viktig å måle oppløst oksygen?

Det er viktig å overvåke oppløst oksygen fordi det indikerer om en akvatisk ressurs kan opprettholde akvatisk liv.

Hvor lenge varer oppløste oksygenprober?

Hver annen uke til seks måneder må elektrolytt- og membranhettene for oppløste oksygenprober skiftes ut, avhengig av bruk og prøvetype.

Hvordan rengjør du en sonde for oppløst oksygen?

  • Snurr sondens spiss i 10 sekunder i en 1:10 løsning av husholdningsblekemiddel og vann.
  • Skyll grundig i avionisert vann.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?