VESTIL MMJ-10 Mekanisk maskinjekk med 5 tonns kapasitet

På lager
Vare: AG7WEU Modell: MMJ-10

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJack står
Base lengde5 3 / 8 "
Base bredde6 5 / 8 "
Kapasitet5 tonn.
FARGEBlå
Kraft som kreves for å løfte maks. Laste90 lbs.
HandleJa
Høyde42.312 "
Housing MaterialStål
Jack-mekanismeRatcheting
Jack Power TypeHåndbok
Lengde på jekkehåndtak13
JekkemekanismeRatcheting
Stor løper til bunnplate3 1 / 4 "
Lengde13 "
Lastekapasitet10000 lbs.
Senket høyde28 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Jack Høyde42.31 "
Maks. Reiseavstand13.5625 "
MåleenheterHVER
Min. Jack Høyde28.75 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Hevet høyde42 5 / 16 "
Reise~~POS=TRUNC13-9 / 16 "
Reise Størrelse13 9 / 16 "
Bredde13.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)107.47
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)34.61
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Jack HøydeBase lengdeBase breddeKraft som kreves for å løfte maks. LasteStor løper til bunnplateLastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL MMJ-3 Mekanisk maskinjekk med 1.5 tonns kapasitet | AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "3 765 NOK
VESTIL MMJ-6 Mekanisk maskinjekk med 3 tonns kapasitet | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "4 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MMJ-10 Mekanisk maskinjekk med 5 tonns kapasitet
5 267 NOK / enhet