VESTIL MMJ-6 Mekanisk maskinjekk med 3 tonns kapasitet

På lager
Vare: AG7WEW Modell: MMJ-6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJack står
Base lengde5 1 / 2 "
Base bredde5 1 / 2 "
Kapasitet3 tonn.
FARGEBlå
Kraft som kreves for å løfte maks. Laste79 lbs.
HandleJa
Høyde42.937 "
Housing MaterialStål
Jack-mekanismeRatcheting
Jack Power TypeHåndbok
Lengde på jekkehåndtak13
JekkemekanismeRatcheting
Stor løper til bunnplate3"
Lengde12.375 "
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde29 "
MaterialeStål
Maks. Jack Høyde42.94 "
Maks. Reiseavstand13.9375 "
MåleenheterHVER
Min. Jack Høyde29 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Hevet høyde42 15 / 16 "
Reise~~POS=TRUNC13-15 / 16 "
Reise Størrelse13 15 / 16 "
Bredde14.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)109.06
Skipets lengde (cm)31.43
Skipets bredde (cm)36.35
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Jack HøydeBase lengdeBase breddeKraft som kreves for å løfte maks. LasteStor løper til bunnplateLastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL MMJ-10 Mekanisk maskinjekk med 5 tonns kapasitet | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "5 267 NOK
VESTIL MMJ-3 Mekanisk maskinjekk med 1.5 tonns kapasitet | AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "3 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MMJ-6 Mekanisk maskinjekk med 3 tonns kapasitet
4 122 NOK / enhet