ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metriske hule stansehoder


Allpax metriske hule stansehoder inkluderer Allpax AX1360, AX1361, AX1362 & AX1370 modeller. De punkterer en overflate for å lage et hull i væskeoverføringsapplikasjoner.

filtre
Materiale: Herdet stål , Antall stykker: 1
StilModellDybdeDiameterHøydeAntall stykkerMålesystemPris (eks. mva)
A
AX1384
-42mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
B
AX1373
-20mm1"-Imperial/metrisk300NOK
C
AX1386
-46mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
D
AX1385
-44mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
E
AX1383
-40mm1.5 "-Imperial/metrisk374NOK
F
AX1382
-38mm1.5 "-Imperial/metrisk374NOK
G
AX1381
-2mm1.5 "-Imperial/metrisk374NOK
H
AX1380
-34mm1.5 "-Imperial/metrisk374NOK
I
AX1379
-32mm1.5 "-Imperial/metrisk300NOK
J
AX1378
-30mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
K
AX1377
-28mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
L
AX1376
-26mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
M
AX1375
-24mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
N
AX1374
-22mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
O
AX1372
-18mm1"-Imperial/metrisk220NOK
P
AX1388
-50mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
Q
AX1371
-16mm1"-Imperial/metrisk220NOK
R
AX1370
-14mm1"-Imperial/metrisk220NOK
S
AX1369
-12mm1"-Imperial/metrisk220NOK
T
AX1368
-10mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
U
AX1367
-9mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
V
AX1366
-8mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
W
AX1365
-7mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
X
AX1364
-6mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
Y
AX1363
-5mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
Z
AX1362
-4mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
A1
AX1361
-3mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
B1
AX1360
-2mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
C1
AX1387
-48mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK

Egenskaper

  • Allpax metriske hule stanser brukes til å lage raske og presise stansehull i flensede pakninger.
  • Disse erstatnings hule stansehodene har en unik design som er i stand til å stanse både hull med én diameter (boltehull) og ringer med to diameter (skiver) i en enkelt operasjon.
  • Disse hule skjærehodene er laget av herdet stål som holder seg skarpe for maksimal ytelse.
  • Det patenterte låsesystemet forenkler rask utveksling av skjærehoder.
  • De er montert på en Allpax håndtak og plassert på pakningsmateriale før du slår med en Allpax hammer eller klubbe.
  • Allpax metriske hulstanser har skjærehoder med diametre fra 2 mm til 50 mm.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en hulstans og en buestans?

En hul stanse brukes til å lage presise stansehull i flensede pakninger som metallplater eller lær, mens en buestempel er en skjerpet sirkulær rørstanse som i utgangspunktet brukes til lærbearbeiding. Begge disse stansene utfører nesten de samme funksjonene og har skarpe og fine skjærekanter for enkelt å skjære gjennom pakningsmaterialer, sammen med fjerning av gjenstridige spiker, bolter og pinner.

Hva er forskjellen mellom en svalehalestans og en hulstans?

Svalehalestanser er ideelle for å lage sammenlåste svalehaleskjøter når den ytre diameteren på pakningen er større enn bredden på materialet som skal kuttes. Disse enhetene har et polstret gummigrep for å tilby maksimal komfort under kontinuerlige operasjoner. Hule stanser er derimot ideelle for å lage hull med én diameter (boltehull) og ringer med to diameter (skiver) i en enkelt operasjon. De tillater rask og presis hulltaking på flenspakninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?