BRADY Rørmarkør, råvann


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Forklaringsfarge: Hvit , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
73919
-2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "644NOK
B
15560
-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 533 NOK
C
41570
-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 731 NOK
A
20458
-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"376NOK
D
4116-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-113NOK
E
5750-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"235NOK
D
4116-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-163NOK
D
4116-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-84NOK
F
7230-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
D
4116-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK
G
4116-G
8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-327NOK
G
4116-H
10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-424NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?