DESTACO 81L-serie pneumatiske kraftklemmer


filtre
Materiale: Aluminium, stålarm , Driftstemperatur: -14 til +195 grader F
StilModellHolder momentÅpningsvinkelSylinderboringKlemmearmstilPortstørrelsePris (eks. mva)
A
81L20-10100
-----4 429 NOK
A
81L25-10100
-----4 677 NOK
A
81L25-14100
-----4 677 NOK
A
81L20-14100
-----9 972 NOK
A
81L12-14100
15 ft.Lbs.90 °0.47 "sentrumM53 684 NOK
A
81L12-10100
18 ft.Lbs.120 °0.47 "sentrumM53 684 NOK
A
81L16-14100
30 ft.Lbs.90 °0.63 "sentrumM53 932 NOK
A
81L16-10100
44 ft.Lbs.120 °0.63 "sentrumM53 932 NOK

81L-serie pneumatiske kraftklemmer

Disse pneumatiske kraftklemmene i Destaco 81L-serien er designet for griping, fastspenning, systemsjekking, fiksering og testing, sveising, CNC-maskinering og lokaliseringsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De har en aluminiumskropp og en horisontal spennarm av stål for økt styrke og holdbarhet. Disse pneumatiske klemenhetene brukes til å holde produktene sikkert på plass for å sikre feilfrie operasjoner og er beregnet for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft for forbedret holdbarhet, pålitelighet og presisjon. Destaco pneumatiske klemmer er integrert med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling. De inneholder en pneumatisk sylinder med en inngangsport for tilkobling til en trykkluftkilde. Disse enhetene er utstyrt med en patentert Toggle Lock-mekanisme for å låse klemmen i fast posisjon hvis plutselig trykkfall eller slangefrakobling oppdages. Destaco 81L-seriens klemmer kan håndtere en maksimal belastning på 73.8 lb ved trykk opp til 72 psi, innenfor temperaturer fra -14 til 145 grader Fahrenheit. Disse pneumatiske kraftklemmene er kompatible med Destaco tetningssett (81L16-1-00) for uhindret funksjon av klemmene, samt rommer sensorer (8EA-109-1) som er montert på sylindrene med T-sporspor. Disse sensorene aktiveres med en magnetisk ring som er installert på sylinderen til klemmene.

Bruker

Disse pneumatiske kraftklemmene i Destaco 81L-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som griping, fastspenning, systemkontroll, fiksering og testing, sveising, CNC-maskinering og lokaliseringsapplikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse pneumatiske kraftklemmene i Destaco 81L-serien bruker trykkluft for å utføre klemmeoperasjoner.
  • De har lett aluminiumskonstruksjon for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft.
  • Disse klemmene har en miniatyrdesign og horisontal klemarm for trange områder.
  • De leveres med magnetisk ring for posisjonsføling.
  • Disse doble monteringsflatene (foran og bak) har gjengede hull for praktisk installasjon.
  • De har Toggle-Lock-handling for å forstørre inngangsbelastninger, overføre rotasjonsbevegelse til lineær bevegelse og låse koblingene.
  • Disse klemmene er i stand til å fungere ved temperaturer fra -14 til 145 grader Fahrenheit og kan fungere ved inngangstrykk opp til 120 psi
  • Disse pneumatiske kraftklemmene i Destaco 81L-serien er integrert med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 81L16-1-00: Disse Destaco-forseglingssettene er designet for uhindret funksjon av klemmene og sikrer høyytelsesløsninger for arbeid, automatisering og inneslutning.
  • Destaco 8EA-109-1: Disse IP 67-klassifiserte sensorene er kompatible med merkets 81L-seriens pneumatiske kraftklemmer som er montert på sylindrene med T-sporspor og kan operere ved temperaturer fra -14 grader til 140 grader Fahrenheit. Disse sensorene aktiveres med en magnetisk ring som er installert på sylinderen til klemmene og har en LED for enkel oppsett.

Standarder og godkjenninger

  • Disse pneumatiske kraftklemmene i Destaco 81L-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Disse pneumatiske klemmene i Destaco 810-serien sørger for enkel overflatemontering med mulighet for montering foran, bak eller fra siden av klemmen.

Ofte Stilte Spørsmål

Er Destaco pneumatiske svingklemmer tilgjengelig i forskjellige sylinderboringsstørrelser?

Ja, 81L Series Destaco pneumatiske klemmer er tilgjengelige i sylinderboringsstørrelser fra 12 til 25 mm.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva er holdekapasiteten til en klemme?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.

Leverer Destaco også noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet spesielt i samsvar med IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Hva er strømklemmer?

En kraftklemme er en kraftig, låsende, pneumatisk klemme designet for bilindustrien for å øke produksjonen gjennom automatisering.

Hva er fordelene med strømklemmer?

Kraftklemmer tilbyr muligheten til å kontrollere klemkraften, øke produktiviteten og produksjonen, gi konsistente og effektive tjenester for repeterende produksjonsoperasjoner og støtte arbeidsstykker som justeres automatisk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?