Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7230-4 Rørmarkør Råvann Grønn 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE2ZZY 5ADR9

BRADY 7230-4 Pipe Marker Raw Water Green 3/4 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AE2ZZY Modell: 7230-4Kryssreferanse: 5ADR9
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5750-I Rørmarkør Raw Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"227NOK
BRADY 41570 Pipe Marker Råvann Grønn | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 707 NOK
BRADY 73919 Pipe Marker Råvann 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "631NOK
BRADY 4116-C Pipe Marker Råvann Grønn 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-209NOK
BRADY 4116-D Pipe Marker Råvann Grønn 4 Til 6 In | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
BRADY 4116-H Pipe Marker Råvann Grønn 10 Til 15 In | AF3TTA 8CW75 4116-H10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-428NOK
BRADY 4116-G Pipe Marker Råvann Grønn 8 Til 9-7/8 In | AF3UBY 8CYG5 4116-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7230-4 Pipe Marker Raw Water Green 3/4 To 2-3/8 In
188NOK / enhet