ALTRONIX Multi Output Access Power Controllers, med visuelle indikatorer


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 3.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 8.50 , Innkapslingsbredde (in.): 7.50 , Bli ferdig: grå , Høyde: 1.25 " , Inngangsspenning: 12 til 24 Volt AC eller DC , Lengde: 5.13 " , Antall utganger: 12 til 24 Volt AC eller DC , Underkategori: Få tilgang til strømkontrolleren , Type: Få tilgang til strømkontrolleren , Spenningsutgang: 12 til 24 Volt AC eller DC , Bredde: 3.63 "
StilModellSakMaterialePris (eks. mva)
A
ACM4
Få tilgang til Power Controller 4Fused TriggerFenol eller glassfiber1 142 NOK
B
ACM4E
Få tilgang til Power Controller 4Fuse TriggerStål2 006 NOK
C
ACM4CB
Få tilgang til Power Controller 4PTC TriggerFenol eller glassfiber1 061 NOK
D
ACM4CBE
Få tilgang til Power Controller 4PTC TriggerStål2 100 NOK

Multi Output Access Power Controllers, med visuelle indikatorer

Altronix tilgangsstrømkontrollere konverterer én, 12V til 24V spenningsinngang til fire uavhengig kontrollerte, sikringsbeskyttede og automatisk tilbakestillbare utganger. De drives av én felles strømkilde, som gir strøm til både kortets operasjoner og låseenheter, og utgangene fungerer i både feilsikker og feilsikret modus for en justerbar spenningsutgang. Disse UL-listede enhetene kommer med røde og grønne visuelle indikator-LED-er som indikerer utløste utganger og FACP (brannalarmkontrollpanel) frakoblinger, og er integrert med individuelt valgbare grensesnitt for brannalarmfrakobling (låsende eller ikke-låsende), for alle de fire utgangene som muliggjør nødutgang, alarmovervåking og å utløse andre hjelpeenheter. Velg fra et bredt utvalg av disse kontrollerene, tilgjengelig i fenol-, glassfiber- og stålkonstruksjoner for å tåle tøffe miljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?