Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 Sikringsutløser | AD9KHF 4TEE9

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 Fuse Trigger

På lager
Vare: AD9KHF Modell: ACM4EKryssreferanse: 4TEE9
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
2 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFå tilgang til Power Controller 4Fuse Trigger
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.50
Kapslingshøyde (in.)8.50
Kabinettbredde (in.)7.50
Finishgrå
Inngangsspenning12 til 24 Volt AC eller DC
MaterialeStål
Antall utganger12 til 24 Volt AC eller DC
UnderkategoriFå tilgang til strømkontrolleren
typenFå tilgang til strømkontrolleren
Spenningsutgang12 til 24 Volt AC eller DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialePris
ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 sikringsutløser | AD9KHC 4TEE6 ACM4Få tilgang til Power Controller 4Fused TriggerFenol eller glassfiber1 144 NOK
ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC Trigger | AD9KHD 4TEE7 ACM4CBFå tilgang til Power Controller 4PTC TriggerFenol eller glassfiber1 061 NOK
ALTRONIX ACM4CBE Access Power Controller 4 Ptc Trigger | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEFå tilgang til Power Controller 4PTC TriggerStål2 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 Fuse Trigger
2 006 NOK / enhet