PROTO Spline, dobbel ende metrisk skrallenøkkel


filtre
Fullfør: Full polsk , Fleksibelt hode: Nei , Materiale: Stål , Min. Arc Swing: 5 Degrees , Antall gearede tenner: 72 , Antall poeng: 12 , Offset: 0 Degrees , Reversering: Ja , SAE eller metrisk: Metric , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: Spline, dobbel ende
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
J1196M
8"16 mm x 18359NOK
B
J1197M
9"19 mm x 21418NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?