Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1197M Skralleboksnøkkel 19 x 21mm Spline | AA8XFK 1ANF0

PROTO J1197M Ratcheting Box-nøkkel 19 x 21 mm Spline

På lager
Vare: AA8XFK Modell: J1197MKryssreferanse: 1ANF0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse19 x 21mm
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde9"
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse19 mm x 21
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilSpline, dobbel ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J1196M Skralleboksnøkkel 16 x 18mm Spline | AA8XFG 1ANC9 J1196M8"16 mm x 18366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1197M Ratcheting Box-nøkkel 19 x 21 mm Spline
418NOK / enhet