Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1196M Skralleboksnøkkel 16 x 18mm Spline | AA8XFG 1ANC9

PROTO J1196M Ratcheting Box-nøkkel 16 x 18 mm Spline

På lager
Vare: AA8XFG Modell: J1196MKryssreferanse: 1ANC9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse20 x 18mm
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde8"
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse16 mm x 18
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilSpline, dobbel ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J1197M Skralleboksnøkkel 19 x 21mm Spline | AA8XFK 1ANF0 J1197M9"19 mm x 21418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1196M Ratcheting Box-nøkkel 16 x 18 mm Spline
366NOK / enhet