ANSELL 80-100 Activarmr naturgummi lateksbelagte hansker


filtre
ANSI / ISEA Slitasje nivå: 4 , ANSI/ISEA kuttnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beleggdekning: Palm , Beleggfinish: Textured , Beleggmateriale: Naturlig gummilatex , Farge: Blå / Grå , Mansjett: Strikk håndleddet , Lengde: 9 5/4 "til 11" , Foringsmateriale: Polyester / bomull , Tommelstil: Coated
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
80-100
L63NOK
A
80-100
M63NOK
A
80-100
S63NOK
A
80-100
XL63NOK

80-100 Activarmr naturgummi lateksbelagte hansker

Ansell ActivArmr 80-100 naturgummilateksbelagte hansker brukes i industrielle og mekaniske applikasjoner. De gir beskyttelse mot skarpe gjenstander, kjemikalier og slitasje, noe som gjør dem ideelle for konstruksjons- og metallbearbeidingsoperasjoner.

Egenskaper

  • De har et håndflatebelegg for forbedret grep.
  • Disse hanskene har naturgummilatekskonstruksjon med et teksturert belegg for henholdsvis økt holdbarhet og fleksibilitet og forbedret trekkraft.
  • De kommer med en strikket mansjett for en sikker passform.
  • Disse hanskene er foret med en blanding av polyester og bomull for komfort og beskyttelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?