Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 80-100 belagte hansker S Blå/Grå PR | AD8FTV 4JY11

ANSELL 80-100 Belagte hansker S Blå/Grå PR

På lager
Vare: AD8FTV Modell: 80-100Kryssref: 4JY11
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingTextured
BelegningsmaterialeNaturlig gummilatex
FARGEBlå / Grå
MansjettStrikk håndleddet
Lengde9 5/4 "til 11"
Liner MaterialPolyester / bomull
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilCoated

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4015191050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 80-100 belagte hansker M Blå/Grå PR | AD8FTW 4JY12 80-100M63NOK
ANSELL 80-100 Belagte hansker L Blå/Grå PR | AD8FTX 4JY13 80-100L63NOK
ANSELL 80-100 belagte hansker XL blå/grå PR | AD8FTY 4JY14 80-100XL63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 80-100 Belagte hansker S Blå/Grå PR
63NOK / enhet