Altronix ACM4CBE tilgangsstrømkontroller er egnet for tilgangskontroll og sikkerhetssystemer ved å tilby regulerte strøm- og kontrollfunksjoner. Den brukes i ulike kommersielle og industrielle omgivelser, som kontorbygg, datasentre, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Denne strømkontrolleren brukes til å distribuere strøm til flere tilgangskontrollenheter, inkludert elektroniske låser, kortlesere og tastaturer.
Egenskaper:
- Den har fire utløserinnganger for adgangskontrollsystem, som letter integrasjon med ulike tilgangskontrollenheter.
- Strømkontrolleren leveres med individuelt valgbare alternativer for frakobling av brannalarm (låsende eller ikke-låsende) for sine fire utganger, noe som gir fleksibilitet i nødstilfeller.
- Denne strømkontrolleren tilbyr visuelle indikatorer med røde lysdioder for å signalisere utløste utganger (reléer aktivert) og en grønn lysdiode for å indikere når frakoblingen av brannalarmkontrollpanelet (FACP) er aktivert.
- Den fungerer ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er varmekapasiteten til Altronix ACM4CBE tilgangsstrømkontroller?
A. Varmekapasiteten for 12VDC eller 12VAC er omtrent 2 BTUh, mens for 24VDC eller 24VAC er den omtrent 3 BTUh, noe som hjelper til med systemvarmestyring.
Q. Kan denne strømkontrolleren brukes i et fuktig miljø?
A. Denne strømkontrolleren opprettholder et relativ fuktighetsnivå på 85 % +/- 5 %, og sikrer stabil ytelse under varierende miljøforhold.
Q. Hva er lagringstemperaturen til Altronix ACM4CBE tilgangsstrømkontroller?
A. Den har lagringstemperaturer mellom -20 og 70 grader C.