ENERPAC GBJ-serien flaskeknekker


Enerpac GBJ-seriens hydrauliske flaskejekker i stål er ideelle for løfte- og støttefunksjoner for tung last, kjøretøy, maskineri og strukturer. De brukes i bil-, konstruksjons-, produksjons- og landbruksindustrien.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
GBJ100
74 791 NOK
B
GBJ020SA
6 490 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Håndtaket pumpes manuelt for å aktivere pumpemekanismen.
  • Et kammer fylt med hydraulisk væske skaper trykk når håndtaket pumpes.
  • Stempel eller stempel beveger seg vertikalt inne i sylinderen til flaskejekken.
  • Det hydrauliske trykket skyver stemplet eller stempelet oppover, og løfter lasten.
  • Det forlengede stempelet eller stempelet gir den ønskede løftehandlingen.
  • Utløserventilen kontrollerer frigjøringen av hydraulisk trykk, og senker lasten.

Egenskaper

  • Enerpac GBJ-seriens hydrauliske flaskejekker i stål har en mekanisme for lavere håndtak for å minimere tretthet i lengre driftsperioder.
  • De er utstyrt med pumpesvivler for forbedret ergonomi ved å muliggjøre fleksibel plassering og betjening, noe som øker brukerkomforten og brukervennligheten.
  • Disse lavprofils hydrauliske jekkene i GBJ-serien har en høystyrkebjelke og pumpekobling for å forbedre holdbarheten og lang levetid.
  • De kommer med en automatisk bypass-port for å gi et ekstra lag med beskyttelse under løfteoperasjoner.
  • Disse hydrauliske løftejekkene har et tykt grunnmateriale med et stort område for forbedret stabilitet, styrke og sikker posisjonering under løfteoperasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Tåler disse hydrauliske løftejekkene i Enerpac GBJ-serien tung belastning?

Ja, Enerpac JH1006 flaskejack har en høy lastekapasitet på 100 tonn.

Trenger disse hydrauliske flaskejekkene vedlikehold?

For riktig vedlikehold er det viktig å rengjøre jekken rutinemessig, og eliminere grovt eller slitende rusk. Når den ikke er i bruk, er det tilrådelig å slippe alt trykk helt og lagre jekken i den angitte oppreiste posisjonen for å forhindre dannelse av luftbobler i det hydrauliske systemet.

Hva er forskjellen mellom en hydraulisk jekk og en flaskejekk?

Flaskejekker utmerker seg i trange rom, mens hydrauliske trallejekker er bedre egnet for kommersielle og intrikate oppgaver. Sistnevnte har et langt håndtak for rask løfting. Noen ganger kombinerer brukere både for økt støtte og løftekraft.

Hvordan vet jeg om min hydrauliske jekk trenger olje?

For å inspisere fyllnivået på denne spesifikke jekkmodellen, bruk en skrutrekker for å fjerne ventilskruen. Etter å ha fjernet skruen, kontroller oljenivået, som skal være på linje med toppen av jekkstempelet for riktig drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?