ENERPAC JH1006 Hydraulisk ståljekk, 100 tonn, 6.06 tommers slaglengde | AF7YQH 23NR41

ENERPAC JH1006 Hydraulisk ståljekk, 100 tonn, 6.06 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YQH Modell: JH1006Kryssref: 23NR41

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk jekk
Lengde på bunnplate12.94 "
Bunnplatebredde7.13 "
Kapasitet100 tonn.
Kollapset høyde11.31 "
Utvidet høyde17.37 "
Jack effektivt område20.63 kvm.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Stempel Dia.5.12 "
HastighetstypeTo hastigheter
Stroke6.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.46
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425420000

Produktdetaljer:

Enerpac JH1006 hydraulisk flaskejekk er designet for løfting av tung last. Den består av en vertikal sylinder (ofte kalt flasken) med et stempel inni. Stempelet er koblet til et håndtak, som muliggjør manuell betjening.

Egenskaper:

  • Enerpac JH1006 hydraulisk flaskejekk er utstyrt med en intern trykkavlastningsventil for overbelastningsbeskyttelse.
  • Den har flate front- og bunnflater som gjør at den kan passe inn i trange hjørner.
  • Denne hydrauliske jekken kan løfte opptil 50 tonns last ved hjelp av det medfølgende håndtaket.
  • Den har et forkrommet stempel for korrosjons- og fuktmotstand.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac LW16 og LWC16 løftekiler er nyttige når maskinen (som løftes) står på bakken og løftepunktet er utilgjengelig for jekkplassering.
  • Enerpac MLSR7 Lasteskøyte: Denne skøyten er egnet for å flytte hevede maskiner over et arbeidsområde.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan sikre sikkerhet når du bruker denne 100-tonns hydrauliske jekken?

A.

  • Bruk jekken på en stabil og jevn overflate for å sikre at lasten er riktig plassert og sikret.
  • Overskrid aldri jekkens vektkapasitet.

Sp. Hvordan lufter eller slipper jeg ut luft fra en hydraulisk flaskejekk?

A.

  • For å tømme luft fra en hydraulisk flaskejekk, finn utløserventilen på jekken og roter den mot klokken.
  • Pump håndtaket flere ganger for å la luften slippe ut. Når luften er tappet, lukk utløserventilen ved å rotere den med klokken.

Sp. Hvordan oppbevarer jeg en hydraulisk jekk når den ikke er i bruk?

A. Når du oppbevarer en hydraulisk flaskejekk, er det tilrådelig å slippe trykket ved å rotere utløserventilen mot klokken og senke stempelet helt. Oppbevar jekken på et rent og tørt sted, vekk fra ekstreme temperaturer og etsende stoffer.

Produktvarianter

ProduktModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetJack effektivt områdeStrokePris
ENERPAC JH306 Hydraulisk ståljekk, 30 tonn, 6.13 tommers slaglengde | AF7YQJ 23NR42 JH3069.56 "3.75 "30 tonn.5.94 kvm.6.13 "38 234 NOK
ENERPAC JH506 hydraulisk ståljekk, 50 tonn, 6.09 tommer slaglengde | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 tonn.9.62 kvm.6.09 "48 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC JH1006 Hydraulisk ståljekk, 100 tonn, 6.06 tommers slaglengde
83 101 NOK / enhet