Enerpac JH506 flaskejekk er en hydraulisk enhet som er egnet for å løfte tunge laster i bilreparasjoner, byggeplasser og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Enerpac JH506 flaskejack har krombelegg for å motstå slitasje og redusert friksjon, noe som sikrer lang levetid.
- Den er utstyrt med en maskinert flat bunn og frontflater som letter forbedret planjustering i lukkede hjørner.
- Denne flaskejekken har en intern avlastningsventil for rask og enkel forebygging mot overbelastning.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kommer denne flaskejacken med en håndtaksjack?
A. Ja, denne flaskejacken kommer med et pumpehåndtak.
Sp. Hva er det maksimale driftstrykket til denne Enerpac JH506 flaskejacken?
A. Denne Enerpac JH506 flaskejacken har et maksimalt driftstrykk på 10000 PSI.
Q. Hva er løftekapasiteten til denne flaskejekken?
A. Det er en 50-tonns hydraulisk jekk.
Sp. Har denne flaskejacken en konfigurasjon med én eller to hastigheter?
A. Enerpac JH506 flaskejekk er en enhet med to hastigheter, ideell for enkel manøvrering av tung last. Derimot, Raptor Supplies tilbyr også enkelthastighets flaskeknekker for løfting av lettere last.
Sp. Hva er hovedforskjellen mellom enkelt- og to-trinns flaskejekker?
A. Entrinns flaskejekker har en fast løftehastighet, mens to-trinns flaskejekker tilbyr både en hurtigløftmodus og en langsommere høytrykksmodus for mer presis kontroll.