Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 380363 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54

EXTECH 380363 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc

På lager
Vare: AB4HMA Modell: 380363Kryssreferanse: 1YB54

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet megohmmeter
Nøyaktighet+/- 3% +/- 5 sifre
Automatisk avslåingJa
ViseDigital LCD
Motstandsområde for isolasjon0.001M til 10G ohm
Live Circuit Detection1 til 999VAC / DC
Utgangstest spenning250/500/1000 VDC
Strømkilde(6) AA-batterier
Motstandsområde0.01 til 1k ohm
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode9030390100
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningStrømkildePris
EXTECH 380320 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% full skalaAnalog100/200 / 400M ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterier3 721 NOK
EXTECH 380395 Batteridrevet Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% av lesingBakgrunnsbelyst LCD med stolpediagram0 til 6, 0 til 60, 0 til 600M ohm, 0 til 6, 0 til 60G ohm500/1000/2500/5000 VDC(8) C Batterier12 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 380363 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc
4 419 NOK / enhet