Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 380320 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79

EXTECH 380320 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc

På lager
Vare: AF6DGX Modell: 380320Kryssreferanse: 9XJ79

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet megohmmeter
Nøyaktighet+/- 5% full skala
ViseAnalog
Motstandsområde for isolasjon100/200 / 400M ohm
Live Circuit Detection0 til 600VAC
Utgangstest spenning250/500/1000 VDC
Strømkilde(6) AA-batterier
Motstandsområde1 til 500 ohm
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode9030390100
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningStrømkildePris
EXTECH 380363 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 sifreDigital LCD0.001M til 10G ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterier4 419 NOK
EXTECH 380395 Batteridrevet Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% av lesingBakgrunnsbelyst LCD med stolpediagram0 til 6, 0 til 60, 0 til 600M ohm, 0 til 6, 0 til 60G ohm500/1000/2500/5000 VDC(8) C Batterier12 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 380320 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc
3 721 NOK / enhet