Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 380395 Batteridrevet Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0

EXTECH 380395 Batteridrevet Megohmmeter 5000vdc

På lager
Vare: AF6DNN Modell: 380395Kryssreferanse: 9XVE0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
12 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet megohmmeter
Nøyaktighet+/- 2.5% av lesing
Automatisk avslåingJa
ViseBakgrunnsbelyst LCD med stolpediagram
Motstandsområde for isolasjon0 til 6, 0 til 60, 0 til 600M ohm, 0 til 6, 0 til 60G ohm
Utgangstest spenning500/1000/2500/5000 VDC
Strømkilde(8) C Batterier
Motstandsområde60G ohm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5775
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseMotstandsområde for isolasjonUtgangstest spenningStrømkildePris
EXTECH 380363 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 sifreDigital LCD0.001M til 10G ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterier4 419 NOK
EXTECH 380320 Batteridrevet Megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% full skalaAnalog100/200 / 400M ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterier3 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 380395 Batteridrevet Megohmmeter 5000vdc
12 084 NOK / enhet