Crowfoot stikknøkkel sett

filtre

PROTO -

Crowfoot stikkontaktdrev

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStørrelseSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"13 582NOK
BJ47000MCF1 / 4 "7Metric7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm2 501NOK
CJ49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"7 863NOK
GEARWRENCH -

skiftenøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A891181 984NOK
RFQ
B891191 673NOK
RFQ
PROTO -

Crowfoot skiftenøkkelsett

StilModellSkiftenøkler inkludertKjørestørrelseFinishHead StyleAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Full polskÅpen ende22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"18 650NOK
BJ47000CFL1/4 "Drive: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Full polskÅpen ende8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"2 795NOK
CJ49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Full polskÅpen ende27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"15 555NOK
DJ49001CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-93 / 8 "Full polskÅpen ende43-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/836 668NOK
EJ49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Full polert kromÅpen ende9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"4 333NOK
FJ49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Full polert kromÅpen ende16-Metric9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm7 552NOK
GJ4900010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 , 7/8, 15/16, 1 "3 / 8 "ChromeÅpen ende204SAE og metrisk10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 7/8 ", 15/16", 1 "8 301NOK
HJ53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Full polskFlare mutter og åpen ende3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 128 518NOK
IJ49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Full polskFlare mutter og åpen ende536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-1336 008NOK
MARTIN SPROCKET -

3/8 tommers kråkefotsett

StilModellPris (eks. mva)
ABC13KM6 510NOK
BBC8K4 563NOK
RFQ
PROTO -

skiftenøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
AJ1200P-MASD8 559NOK
RFQ
BJFP1005 484NOK

Crowfoot stikknøkkel sett

Crowfoot -skiftenøkkelsett er designet for bruk med momentnøkler, håndskralder og forlengelser for gripe-, fest- og løsemuttere, bolter og beslag i bil-, produksjons-, trebearbeidings-, metallbearbeidings-, vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Proto, SK Professional Tools og Vestover Crowfoot skiftenøkkel sett med krom overflate for full beskyttelse mot hydrauliske væsker og slipende industrielle kjemikalier. SK profesjonelle verktøy kråkesokkelsett er best egnet for lette og mellomstore operasjoner og har SureGrip-design som eliminerer press fra festehjørner og fordeler det langs festekantene for økt dreiemoment, og eliminerer sjansene for kantbrudd. Valgt Proto crowfoot -skiftenøkkelnøkkelsett har legert stålkonstruksjon for høy slagstyrke, låseforlengelse for redusert nedetid og vanskelig å nå mellomrom og låsehull for å holde kranfotnøkkel engasjert og forhindre løsrivelse under drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?