ENERPAC JH306 Hydraulisk ståljekk, 30 tonn, 6.13 tommers slaglengde | AF7YQJ 23NR42

ENERPAC JH306 Hydraulisk ståljekk, 30 tonn, 6.13 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YQJ Modell: JH306Kryssref: 23NR42

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk jekk
Lengde på bunnplate9.56 "
Bunnplatebredde3.75 "
Kapasitet30 tonn.
Kollapset høyde10 "
Utvidet høyde16.13 "
Jack effektivt område5.94 kvm.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Stempel Dia.2.75 "
HastighetstypeEnkel hastighet
Stroke6.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.48
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8425420000

Produktdetaljer:

Enepac JH306 flaskejekk brukes i bilverksteder, byggeplasser og industrielle omgivelser for å løfte SUV-er, lastebiler, hengende fundamenter, jevne støttemurer og heve underjordiske dreneringssystemer med høyere bakkeklaring enn biler.

Egenskaper:

  • Denne 30-tonns hydrauliske jekken har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og økt holdbarhet.
  • Den har en kompakt og bærbar design for enkel transport og lagring.
  • Denne flaskejekken er utstyrt med en innebygd sikkerhetsventil for å forhindre overbelastning og sikre sikker drift
  • Den leveres med forkrommet finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne flaskejekken brukes til både vertikale og horisontale løfteapplikasjoner?

A. Ja, Enerpac JH306 flaskejekk er designet for å være allsidig og kan brukes til både vertikale og horisontale løfteapplikasjoner. Den har en solid konstruksjon og kraftig hydraulikksystem for effektivt å løfte tung last i ulike retninger, noe som gir fleksibilitet og bekvemmelighet i ulike løftescenarier.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Enerpac 30-tonns hydrauliske jekken?

A.

  • Klargjør en stabil og jevn overflate og plasser jekken under løftepunktet.
  • Juster høyden ved å senke stempelet og skyve jekken under løftepunktet.
  • Pump håndtaket med klokken for å heve lasten og fest den med støtteben eller blokker.
  • Når du er ferdig, senk lasten ved å rotere håndtaket mot klokken og oppbevar jekken på et trygt og tørt sted.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas i betraktning når du bruker denne flaskejacken?

A.

  • Sørg alltid for at lasten som løftes ikke overstiger den nominelle kapasiteten til flaskejekken.
  • Inspiser jekken for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
  • Plasser jekken på en stabil og jevn overflate for å forhindre velting eller ustabilitet.
  • Bruk støtteben eller blokker for å sikre lasten når den er løftet.
  • Hold hender og kropp unna løfteområdet og unngå å plassere noen kroppsdeler under lasten.
  • Betjen jekken jevnt og unngå brå eller rykkende bevegelser.
  • Ikke overskrid den maksimale forlengelseshøyden til jekken.

Produktvarianter

ProduktModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetJack effektivt områdeStrokePris
ENERPAC JH1006 Hydraulisk ståljekk, 100 tonn, 6.06 tommers slaglengde | AF7YQH 23NR41 JH100612.94 "7.13 "100 tonn.20.63 kvm.6.06 "83 101 NOK
ENERPAC JH506 hydraulisk ståljekk, 50 tonn, 6.09 tommer slaglengde | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 tonn.9.62 kvm.6.09 "48 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC JH306 Hydraulisk ståljekk, 30 tonn, 6.13 tommers slaglengde
38 234 NOK / enhet