ENERPAC JH-seriens hydrauliske aluminiumjekker


Enerpac JH-seriens hydrauliske jekker brukes i konstruksjon, vedlikehold og biloppgaver for å løfte og støtte tunge laster. Disse aluminiumsjekkene tilbyr portabilitet, presisjon og styrke for løfting av tunge kjøretøy og industrielt utstyr.

filtre
Maks. Driftstrykk: 10000 psi
StilModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetJack effektivt områdeStrokePris (eks. mva)
A
JH306
9.56 "3.75 "30 tonn.5.94 kvm.6.13 "38 234 NOK
A
JH506
10.19 "5.00 "50 tonn.9.62 kvm.6.09 "48 556 NOK
A
JH1006
12.94 "7.13 "100 tonn.20.63 kvm.6.06 "83 101 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Plasser jekken under lasten som skal løftes.
  • Bruk det manuelle håndtaket til å pumpe hydraulikkvæske.
  • Hydraulisk trykk øker belastningen.
  • Jekken støtter lasten sikkert.
  • Slipp trykket for å senke lasten trygt.

Egenskaper

  • De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Disse hydrauliske jekkene har en forkrommet finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De har en lastekapasitet på 30 tonn, maksimalt trykk på 10000 10 psi og et løfteområde på 16-1-8/XNUMX tommer.
  • Disse hydrauliske jekkene i aluminium har intern avlastningsventil og skyllejustering for allsidige og sikre operasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Enerpac JH-seriens hydrauliske jekker?

  • Tørk av med jevne mellomrom.
  • Se etter hydraulikkvæskelekkasjer.
  • Påfør smøremiddel på bevegelige deler.
  • Oppbevares innendørs på et tørt sted.
  • Inspiser med jevne mellomrom for skade eller slitasje.
  • Søk profesjonell service ved behov.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger disse hydrauliske jekkene?

  • Vektgrense
  • Løfteområde
  • Byggemateriale
  • Hydraulisk trykkklassifisering
  • Portabilitet og størrelse
  • Sikkerhets egenskaper
  • Merkevare omdømme
  • Kostnad

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse hydrauliske jekkene?

  • Bruk passende personlig verneutstyr.
  • Bruk jekker på en stabil, jevn overflate.
  • Ikke overbelast jekker utover kapasiteten.
  • Inspiser regelmessig for slitasje, skade eller lekkasjer.
  • Aktiver alltid sikkerhetslåser eller -mekanismer.
  • Slipp forsiktig trykket ved senking av last.
  • Hold hender og kropp unna bevegelige deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?