DESTACO 607-serie rettlinjeklemmer


filtre
Base lengde: 4.25 " , Base Bredde: 2.2 " , Håndtak: Rett , Total lengde: 6.020 " , Type: Rettlinjehandling
StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A
607
5 / 16-18800 kgNeiStålFlens0.69 "Rund628NOK
B
607-SQ
5 / 16-18800 kgNeiStålFlens0.69 "Square1 393 NOK
C
607 kvm
M8800 kgNeiStålFlens0.69 "Square1 130 NOK
D
607-M
M8800 kgNeiStålFlens0.69 "Rund745NOK

607-serie rettlinjeklemmer

Destaco 607-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for lette maskineringsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse klemmene bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. Disse enhetene er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass mens du spenner enheter, fester, sveiser, tester, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressbearbeiding av industriutstyr. Destaco 607-seriens rettlinjede klemmer har en kompakt design for både enkeltdel og masseproduksjon, og er i stand til å tåle belastninger på opptil 800 lb. Disse 607-seriens rettlinjede actionklemmer har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon og er tilgjengelig med runde/firkantede stempel for å motstå vridningsbelastninger. Vi tilbyr også 630-serien rettlinjeklemmer tilbyr lastekapasiteter på opptil 2500 lb.

Bruker

Destaco 607-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for sveising, fiksturtesting og CNC-maskinering.

Egenskaper

  • Destaco 607-seriens rettlinjede actionklemmer har en lavprofildesign for å la håndtaket rotere og falle under monteringsplanet for å låse i tilbaketrukket posisjon.
  • Disse rettlinjede klemmene har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Destaco 607-seriens rettlinjede klemmer har en flensbase med gjengede hull for rask installasjon.
  • Disse 607-seriens rettlinjede actionklemmer er i stand til å holde belastninger på opptil 600 lb.
  • Destaco 607-seriens rettlinjede actionklemmer er tilgjengelige i både metriske og imperiale versjoner.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 207203: Denne flattoppbundne neopren-spindelen brukes med Destaco 607-seriens rettlinjede klemmer for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater i frese-, bore- og sveiseapplikasjoner. De kan også brukes med forskjellige Destaco klemenheter, inkludert 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 og 6004-R. Denne flatspissbundne neoprenspindelen kan justeres for å tilpasse seg materialer med varierende tykkelse og kan også erstattes for å forlenge levetiden til knekkklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. Denne spindelen gir oljemotstand, er LABS (silikon) fri og kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger

  • Disse Destaco 607-seriens rettlinjede actionklemmer oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmene.

Installasjon

  • Destaco 607-seriens rettlinjede klemmer har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en rettlinjet klemme?

En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses enten i trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.

Hva betyr klemmens holdekapasitet?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under en produksjonsprosess.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Hvilket tilbehør er kompatibelt med Destaco 607-seriens lineære actionklemmer?

Destaco 607-seriens rettlinjede actionklemmer kan brukes med Destaco 207203 og 207203-M spindler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?