A Kulemateriale: CF8M rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: 2-veis , Forbindelse: FNPT , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Press: 600 psi CWP , Maks. Damptrykk: 125 psi , Maks. Vanntrykk: 600 psi , Monter: Direkte , Antall porter: 2 , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE / Viton , segl: Viton , Setemateriale: RTFE , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 3-Piece , Spenning: 115 VAC
EVA Series 3 PC Bronse Kuleventil
DynaQuip Controls EVA Series 3 PC kuleventiler er ideelle for nøyaktig strømningskontroll og forhindrer uønskede lekkasjer, noe som forbedrer ytelsen og sikkerheten for ulike industrielle applikasjoner. Ventilene deres er laget av rustfritt stål / 316 rustfritt stål for utmerket styrke og korrosjonsbestandighet under tøffe forhold. Disse kuleventilene i EVA-serien kan effektivt operere innenfor et temperaturområde på -40 til 150 grader F. De er laget av bronse for robusthet og motstand mot korrosjon. Disse kuleventilene har en 3-delt design for enkel installasjon, vedlikehold og reparasjon.