Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER EVA66AME21 Elektronisk kuleventil Bronse 115vac | AD2RNH 3TPF8

DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 Elektronisk kuleventil Bronse 115vac

På lager
Vare: AD2RNH Modell: EVA66AME21Kryssref: 3TPF8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelge. Aktivert kulventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 150 grader F
KulematerialeCF8M rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialBronse
Kroppsstil2-veis
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk600 psi
MonterDirekte
Antall porter2
Rørstørrelse1.25 "
HavnFull
Vurdert for600 psi CWP
Forsegl materialePTFE / Viton
SealsViton
SetematerialeRTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. OmrådeVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F
Ventilstruktur3-Piece
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6405
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8481809020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris
DYNAQUIP KONTROLLER EVA63AME22 Elektronisk kuleventil Bronse 1/2 tomme | AD2RNE 3TPF5 EVA63AME22-40 grader til 150 grader F1 / 2 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F8 807 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EVA64AME22 Elektronisk kuleventil Bronse 3/4 tommer | AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40 grader til 150 grader F3 / 4 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F9 056 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EVA65AME21 Elektronisk kuleventil Bronse 1 Tommer | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 grader til 150 grader F1"Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F9 818 NOK
DYNAQUIP STYRINGER EVA67AME25 Elektronisk kuleventil Bronse 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 grader til 150 grader F1.5 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12 237 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EVA68AME25 Elektronisk kuleventil Bronse 2 Tommer | AD2RNK 3TPG1 EVA68AME25-22 grader til 149 grader F2"316 rustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F31 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 Elektronisk kuleventil Bronse 115vac
9 318 NOK / enhet