VESTIL Maskinheiser i MFM-serien


filtre
Farge: Rød , Håndtruck Formål: Spesialtransport av varer , Materiale: Stål , Type heis: Hydraulisk
StilModellNeseplate tykkelseKapasitetDybdeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeBreddeGaffellengdePris (eks. mva)
A
MFM-12-RAL
1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"78 776 NOK
B
MFM-4-RAL
1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"49 009 NOK
C
MFM-8-RAL
1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"57 214 NOK
D
MFM-10-RAL
1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Stål3"24 "6"64 459 NOK
E
MFM-6-RAL
1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Fenol2"23 "6"52 732 NOK
F
MFM-2-RAL
3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"36 954 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?