VESTIL MFM-10-RAL Maskiner Møbelflytter, 10000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WCG Modell: MFM-10-RAL

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskin Mover Hand Truck
Kapasitet10000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeSemi stål
Hjulbredde3"
FARGERød
Dybde18 "
Gaffellengde6"
Gaffeltykkelse1 1 / 8 "
Gaffelbredde4"
Justerbare gafler9 1/4 "til 19 1/2"
Håndtruck formålSpesialtransport av varer
Høyde45 1 / 2 "
Lengde18 "
Løftehøyde6"
MaterialeStål
MåleenheterPAR
Nese plate dybde6"
Neseplate tykkelse1 1 / 8 "
Bredd på neseplaten4"
Antall hjul4
Type heisHydraulisk
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeStål
Hjulstørrelse8 "x 3"
Hjulbredde3"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 197.1
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNeseplate tykkelseKapasitetDybdeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeBreddeGaffellengdePris
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Kapasitet | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"78 776 NOK
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Kapasitet | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"36 954 NOK
VESTIL MFM-4-RAL Machinery Furniture Mover, 4000 Lb. Kapasitet | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"49 009 NOK
VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Fenol2"23 "6"52 732 NOK
VESTIL MFM-8-RAL Machinery Furniture Mover, 8000 Lb. Kapasitet | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"57 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MFM-10-RAL Maskiner Møbelflytter, 10000 Lb. Kapasitet
64 459 NOK / enhet