VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WCN

VESTIL MFM-6-RAL Maskiner Møbelflytter, 6000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WCN Modell: MFM-6-RAL

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskin Mover Hand Truck
Kapasitet6000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Hjulbredde2"
FARGERød
Dybde16 3 / 4 "
Gaffellengde6"
Gaffeltykkelse1 1 / 8 "
Gaffelbredde3"
Justerbare gafler6 "til 19 1/2"
Håndtruck formålSpesialtransport av varer
Høyde42.5 "
Lengde16.75 "
Løftehøyde6"
MaterialeStål
MåleenheterPAR
Nese plate dybde6"
Neseplate tykkelse1 1 / 8 "
Bredd på neseplaten3"
Antall hjul4
Type heisHydraulisk
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjulstørrelse6 "x 2"
Hjulbredde2"
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 150.75
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNeseplate tykkelseKapasitetDybdeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeBreddeGaffellengdePris
VESTIL MFM-10-RAL Machinery Furniture Mover, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Stål3"24 "6"64 459 NOK
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Kapasitet | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"78 776 NOK
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Kapasitet | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"36 954 NOK
VESTIL MFM-4-RAL Machinery Furniture Mover, 4000 Lb. Kapasitet | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"49 009 NOK
VESTIL MFM-8-RAL Machinery Furniture Mover, 8000 Lb. Kapasitet | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"57 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MFM-6-RAL Maskiner Møbelflytter, 6000 Lb. Kapasitet
52 732 NOK / enhet